溝付ナット低形1種(鉄/ユニクロ)(小箱)

溝付ナット低形1種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

材質 規格1種 溝数6 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44826187 M10 1箱(300個) M10 1.5 8
22,980
25,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
44826196 M12 1箱(200個) M12 1.75 10
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
44826205 M16 1箱(200個) M16 2 13
58,980
64,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする