大阪魂
溝付ナット低形1種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
¥19,980
1箱(300個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44826196
品番
M12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
材質
鉄
規格
1種
溝数
6
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
6
寸法m1(mm)
-
寸法dw1(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目