大阪魂
冷間蝶ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
3価ホワイト
寸法D(mm)
36
内容量
1箱(200個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44852333
M10
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください