大阪魂
冷間蝶ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44852333
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法D(mm)
36
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。