大阪魂
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/8-クロメト)(小箱)
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
13
寸法m(mm)
11.3
厚さ(mm)
11.3
寸法S(mm)
19
表面処理
8-クロメート
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
UNC
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875144
1/2-13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください