大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/3価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45003962
M3×6
1箱(8000個)
M3
20
6
¥
41,980
¥46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003971
M3×8
1箱(6000個)
M3
20
8
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003987
M3×10
1箱(5000個)
M3
20
10
¥
28,980
¥31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003996
M3×12
1箱(4000個)
M3
20
12
¥
27,980
¥30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004005
M3×14
1箱(3500個)
M3
20
14
¥
27,980
¥30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004014
M4×8
1箱(3500個)
M4
16
8
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004023
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004032
M4×12
1箱(2500個)
M4
16
12
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45004041
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
16
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください