(+)Sタイプトラス(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)Sタイプトラス(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84 表面処理ブラック 寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98 頭部形状トラス 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45009081 M4×6 1箱(1000個) 6
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009097 M4×8 1箱(1000個) 8
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
45009106 M4×12 1箱(500個) 12
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009115 M4×14 1箱(500個) 14
8,498
9,348 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009124 M4×16 1箱(500個) 16
9,598
10,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009133 M4×20 1箱(500個) 20
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする