(+)Sタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)

(+)Sタイプトラス(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

材質 表面処理クローム 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45009352 M3×4 1箱(6000個) M3 0.5 4
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009361 M3×8 1箱(4000個) M3 0.5 8
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009377 M3×10 1箱(3500個) M3 0.5 10
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009386 M3×12 1箱(3000個) M3 0.5 12
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009395 M4×5 1箱(2000個) M4 0.7 5
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009404 M4×16 1箱(1000個) M4 0.7 16
8,598
9,458 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009413 M4×18 1箱(1000個) M4 0.7 18
8,598
9,458 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009422 M4×20 1箱(1000個) M4 0.7 20
9,598
10,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009431 M5×10 1箱(800個) M5 0.8 10
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009447 M5×12 1箱(800個) M5 0.8 12
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009456 M5×16 1箱(700個) M5 0.8 16
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009465 M5×18 1箱(700個) M5 0.8 18
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45009474 M5×20 1箱(600個) M5 0.8 20
9,798
10,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする