タップタイプ(+)SタイプナベLO=2(外歯W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

タップタイプ(+)SタイプナベLO=2(外歯W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 十字穴番号2 寸法a(mm)1.9 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dk1(Φmm)6.5
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45017707 M3×6 1箱(4000個) 6
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
45017716 M3×8 1箱(3000個) 8
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1952:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする