LIVE皿(SUS410/スズメッキ)(小箱)

LIVE皿(SUS410/スズメッキ)(小箱) 大阪魂

種類LIVE皿 寸法D(mm)8
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭部形状
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45065587 M4×13 1箱(1000個) SUS410 13 M4 スズメッキ
9,898
10,888 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45065596 M4×16 1箱(1000個) SUS410 16 M4 スズメッキ
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45065605 M4×19 1箱(1000個) SUS410 19 M4 スズメッキ
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45065614 M4×25 1箱(700個) SUS410 25 M4 スズメッキ
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45065623 M4×30 1箱(500個) SUS410 30 M4 スズメッキ
8,798
9,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする