大阪魂
LIVE皿(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
長さ(mm)
25
16
19
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45065614
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
表面処理
スズメッキ
種類
LIVE皿
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2