エバタイト(+)ナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

エバタイト(+)ナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状ナベ 寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)(参考)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45069491 M4×8 8
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45069507 M4×10 10
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45069516 M4×12 12
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする