ダンバナベ(SUS410/スズメッキ)(小箱)

ダンバナベ(SUS410/スズメッキ)(小箱) 若井産業

ねじの呼びM4 材質SUS410 表面処理スズメッキ 種類ダンバナベ 頭部形状ナベ
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45073217 M4×25 1箱(500個) 25
オープン
8,898
9,788 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45073183 M4×13 1箱(1000個) 13
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45073192 M4×16 1箱(1000個) 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45073201 M4×19 1箱(1000個) 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45073226 M4×30 1箱(500個) 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45073235 M4×35 1箱(500個) 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45073244 M4×40 1箱(400個) 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45073253 M4×45 1箱(300個) 45
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45073183 M4×13 82819407 69413NS 69413NS ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 82819407 ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 1箱(1000本) 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45073192 M4×16 82819416 69416NS 69416NS ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 82819416 ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 1箱(1000本) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45073201 M4×19 82819425 69419NS 69419NS ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 82819425 ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 1箱(1000本) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45073226 M4×30 82819529 69430FS 69430FS ダンバ(ドリルねじ) ステンレス  皿(サラ) スズめっき 若井産業 82819529 ダンバ(ドリルねじ) ステンレス 皿(サラ) スズめっき 若井産業 1箱(500本) 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45073235 M4×35 82819459 69435NS 69435NS ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 82819459 ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 1箱(500本) 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45073244 M4×40 82819468 69440NS 69440NS ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 82819468 ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 1箱(400本) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45073253 M4×45 82819477 69445NS 69445NS ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 82819477 ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業 1箱(300本) 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1788:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする