大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/クローム) (小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45092765
M3×3
1箱(5000個)
M3
0.5
3
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092774
M3×4
1箱(4500個)
M3
0.5
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092783
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092792
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092801
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092817
M3×35
1箱(4000個)
M3
0.5
35
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092826
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092835
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092844
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092853
M4×30
1箱(2500個)
M4
0.7
30
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676076
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676085
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676094
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676103
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676112
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください