日本パワーファスニング
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107115
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107124
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
0.45
6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107133
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107142
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45107151
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107167
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107176
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107185
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください