日本パワーファスニング
トップラナベ小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107675
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107684
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107693
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107702
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107711
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107727
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107745
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107736
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.7
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください