ファスロック(デッキプレート用ブッシング)
可とう管の保護とトロ浸入防止を兼ねています。
PF管、CD管のサイズ14、16、22に兼用できます。
適合
(PF管)
呼び:14、16、22
外径:21.5、23、30.5
(CD管)呼び:14、16、22
適合板厚(mm)デッキプレート:0.8~1.2
適合穴径(Φmm)39
内容量1箱(20個)
呼び:14、16、22
外径:21.5、23、30.5
(CD管)呼び:14、16、22
可とう管の保護とトロ浸入防止を兼ねています。
PF管、CD管のサイズ14、16、22に兼用できます。