ネグロス電工 ネジック(リミットスイッチアダプター) ネジック(リミットスイッチアダプター) (1件の商品レビュー) 適合 リミットスイッチ例(JISたて型): オムロンWL、松下AZ5、冨士AL、山武LS、安川PSG 表面処理 電気亜鉛めっき(C) 内容量 1個 注意 ※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから 三価クロムメッキへ変更になります。 (金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります) 順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が 御座いますがご了承ください。 防錆性能・商品仕様は変更ありません。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 LS-1 LS-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 45132421 LS-1 ¥630 ¥589 1 ¥589 45132437 LS-2 ¥630 ¥589 1 ¥589 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具レースウェイレースウェイ用金具 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ネジックレール ネグロス電工 ¥749〜 (0) 2. 2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron) ¥3,590〜 (11) 3. 2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron) ¥5,390〜 (7) 4. LSB-A リミットスイッチブラケット イマオコーポレーション ¥989 (0) 5. LSP-T リミットスイッチブラケット イマオコーポレーション ¥1,190 (0) 6. 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron) ¥3,990〜 (12) 7. ネジック(ネジックナット) ネグロス電工 ¥27〜 (2) 8. リミットスイッチ取付金具 ユーボン ¥699 (0) 9. Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron) ¥899〜 (22) 10. 小形リミットスイッチ専用取りつけプレート オムロン(omron) ¥899 (0) 11. ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工 ¥899〜 (32) 12. 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(山武) ¥4,390〜 (2) 13. ネジック(ネジックナット) ネグロス電工 ¥20〜 (1) 14. ネジック(マルチセンサーアダプター) ネグロス電工 ¥379〜 (0) 15. センサブラケット 取付共用ブラケット 岩田製作所 ¥629〜 (0) 16. 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron) ¥1,090〜 (5) 17. Z-15G□ ヒンジ・レバー型 オムロン(omron) ¥899〜 (15) 18. Z-15GQ□ パネル取り付け形 オムロン(omron) ¥899〜 (15) 19. ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工 ¥1,590〜 (6) 20. アポロコック(ソケット) 小池酸素工業 ¥1,390〜 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 機械修理 早く商品がきてよかったです。ありがとうございました。 これは注文コード 45132421 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2017-06-03] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 機械修理 早く商品がきてよかったです。ありがとうございました。 これは注文コード 45132421 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2017-06-03]