曜日別特売

タップボルト(ドレンプラグ)

タップボルト(ドレンプラグ) - SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ) - SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ) - SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ) - SUN TOOL
(137件のレビュー)

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。
タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。
タップ立ての切り粉がでません。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
ねじ径(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45317903ST-691-M1.251214
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
45317912ST-692-M1.51417
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
71215227ST-693-M1.2510-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:137
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 自動車整備
中村自動車

アルミオイルパンの(オイルドレンボルトの受け側)山が無くなりおバカさんになっていました。整備してる色んな方のブログからこのタップボルトは使えそうだな!と思い即購入、純正サイズよりほんのちょっと径が太くなっていてドレンボルト穴に入れて締め込むだけで新しい溝が出来上がります。すごく手軽に修復できました、さらにこのボルトを使えば何度も開け締めでき使えるみたいなのでとてもよい商品だと思いました。

2025-06-28
用途: アルミオイルパンの修理
有限会社 小松自動車自動車・二輪車・自転車関連業

何処かのスタンド等でオイル交換した車両のアルミ製オイルパンで、ドレンボルトの締めすぎが原因でボルトの山が崩れてしまっている車両が結構有ります。
以前はオイルパン交換での対応でしたが、此方の商品を知ってからドレンプラグのみの交換で済みますので、大変重宝して下ります。
近隣の整備工場にも教えてあげて大変喜ばれました。

1が参考にしています
2025-07-24
用途: オイルパン(アルミ製)の雌ネジの山破損の為の補修用。
自動車・二輪車・自転車関連業

当初タッツピングをしてネジ山を補修しようと思いましたが、この商品を見つけて使用したところ簡単に補修する事ができました。

2025-10-23
用途: 自動車用のエンジンドレン
全国農業協同組合連合会神奈川県本部自動車・二輪車・自転車関連業

使用感は問題ありません
ドレンパッキンのみ、の部品供給があれば便利

対象商品 : 45317903
2024-12-13
用途: なめたドレンボルト穴の対策として
建設業・工事業

オイルパンのドレンボルトのネジ山をなめてしまったハイゼットに使用しました。一度に最後まで締め込まず、締めては緩めてボルトのネジ山に付いたアルミの削りカスを取り除き3回目くらいで最後まで締め込みました。
結果問題無く漏れや滲みも無くうまくオイル漏れを止める事ができました。
タップを切り直さずに簡単に対処できるのは費用対効果の大きな商品だと思います。
ただ完全にネジ山が無いくらい潰れていたら、こちらのタップボルトでは厳しいかと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 45317903
2024-02-26
用途: ドレンボルトのネジ穴が舐めてしまい補修として
自動車・二輪車・自転車関連業

アトレーワゴンS321型はアルミパンなので定例でネジなめ してしまいました。 完全に閉まらずクルクル回る状態でネジを外すとネジ目にアルミが詰まってました。車屋で修理費用は5万と言われこちらの商品を試してみようと購入、取付け方は垂直に手で回し 硬くなったところから工具で ボルトを半分回して戻す の繰り返して行き しっかりとネジ固定できるようになりました。思いのほか簡単に直ってよかったですが、これからのオイル交換は上抜きにします。

3が参考にしています
対象商品 : 45317903
2023-07-08
用途: 自動車のオイル交換でドレンボルト交換
医療・福祉・介護関連業

ダイハツムーブのオイル交換で、前回、ドレンボルトを締めたら急に軽くなったので新しいパッキンのせいかなと思ってましたが、今回オイル交換でドレンボルトを緩めるとアルミのオイルパンのネジ山が、削れてドレンボルトにくっついてました、前回のオイル交換でドレンボルトを締めすぎたのが原因です。穴が大きくなったので、購入してタップボルトをグリスを塗って少し締めては緩めてを繰り返してオイルパンにネジ山を修正しました。これでオイル漏れもなく安心しました。

対象商品 : 45317912
2023-09-13
用途: ドレンボルト交換

DA62Wエブリィワゴン(平砂16年式)に使用。
オイル漏れ止まりました。
締め込む時、結構きつ目でした。(ネジを切ってるんだから当たり前か?)
ワッシャーも付いていて、これ一つで問題解決です。  コスパ最高!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする