ICT絶縁被覆付連鎖形端子 閉端スリーブCE形

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 閉端スリーブCE形 ニチフ

端子形状閉端接続子 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45331544 IC CE-1 1リール(1000個) 0.5~1.75 22~16 21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45331553 IC CE-2 1リール(1000個) 1.0~3.0 16~14 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45331562 IC CE-23 1リール(1000個) 1.0~3.0 16~14 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45331571 IC CE-5 1リール(600個) 25~6.0 12~10 28
12,060
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする