六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)(小箱)

六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)(小箱) 大阪魂

材質ステンレス ねじの種類ナット ねじ山種類UNC
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42031071 3/4-10UNC 1箱(50個) 3/4 - 10 16.8
 
 
取扱い終了

返品不可
42031193 NO.1-72 1箱(2000個) No.1 - 72 1.2
 
 
取扱い終了

返品不可
42031062 5/8-11UNC 1箱(100個) 5/8 - 11 14.1
 
 
取扱い終了

返品不可
42031202 NO.3-56 1箱(2000個) No.3 - 56 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42031044 7/16-14UNC 1箱(200個) 7/16 - 14 9.5
 
 
取扱い終了

返品不可
42031211 NO.6-40 1箱(2000個) No.6 - 40 2.8
 
 
取扱い終了

返品不可
42031001 NO.12-24 1箱(1500個) No.12 - 24 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42030947 NO.3-48 1箱(2000個) No.3 - 48 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42031236 1/4-28UNF 1箱(1000個) 1/4 - 28 5.7
 
 
取扱い終了

返品不可
42031245 5/16-24UNF 1箱(600個) 5/16 - 24 6.9
 
 
取扱い終了

返品不可
42031254 3/8-24UNF 1箱(500個) 3/8 - 24 8.5
 
 
取扱い終了

返品不可
42031263 7/16-20UNF 1箱(200個) 7/16 - 20 9.5
 
 
取扱い終了

返品不可
42031281 9/16-18UNF 1箱(100個) 9/16 - 18 12.5
 
 
取扱い終了

返品不可
42031297 5/8-18UNF 1箱(100個) 5/8 - 18 14.1
 
 
取扱い終了

返品不可
42031306 3/4-16UNF 1箱(50個) 3/4 - 16 16.8
 
 
取扱い終了

返品不可
42031315 7/8-14UNF 1箱(30個) 7/8 - 14 19.7
 
 
取扱い終了

返品不可
42890696 9/16-12UNC 1箱(100個) - W9/16 12 12.5
 
 
取扱い終了

返品不可
42890705 7/8-9UNC 1箱(50個) - W7/8 9 19.7
 
 
取扱い終了

返品不可
42890714 NO.0-80 1箱(2000個) - No.0 80 1.2
 
 
取扱い終了

返品不可
42890723 NO.12-28 1箱(2000個) - No.12 28 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42890732 NO.2-64 1箱(2000個) - No.2 64 1.6
 
 
取扱い終了

返品不可
42890741 NO.4-48 1箱(2000個) - No.4 48 2.4
 
 
取扱い終了

返品不可
42890757 NO.8-36 1箱(2000個) - No.8 36 3.3
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42031071 3/4-10UNC 42220866 3/4-10UNC 3/4-10UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42220866 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました
42031193 NO.1-72 42220981 NO.1-72 NO.1-72 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42220981 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(8個) 439 税込483 注文コードが変更になりました
42031062 5/8-11UNC 42220857 5/8-11UNC 5/8-11UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42220857 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
42031202 NO.3-56 42220997 NO.3-56 NO.3-56 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42220997 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(6個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42031044 7/16-14UNC 42220832 7/16-14UNC 7/16-14UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42220832 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 1パック(2個) 559 税込615 注文コードが変更になりました
42031211 NO.6-40 42221006 NO.6-40 NO.6-40 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221006 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42031001 NO.12-24 42220796 NO.12-24 NO.12-24 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42220796 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 1パック(9個) 559 税込615 注文コードが変更になりました
42030947 NO.3-48 42220735 NO.3-48 NO.3-48 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42220735 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 1パック(7個) 559 税込615 注文コードが変更になりました
42031236 1/4-28UNF 42221024 1/4-28UNF 1/4-28UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221024 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42031245 5/16-24UNF 42221033 5/16-24UNF 5/16-24UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221033 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(6個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42031254 3/8-24UNF 42221042 3/8-24UNF 3/8-24UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221042 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42031263 7/16-20UNF 42221051 7/16-20UNF 7/16-20UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221051 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42031281 9/16-18UNF 42221076 9/16-18UNF 9/16-18UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221076 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1個 759 税込835 注文コードが変更になりました
42031297 5/8-18UNF 42221085 5/8-18UNF 5/8-18UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221085 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1個 559 税込615 注文コードが変更になりました
42031306 3/4-16UNF 42221094 3/4-16UNF 3/4-16UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221094 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました
42031315 7/8-14UNF 42221103 7/8-14UNF 7/8-14UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221103 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました
42890696 9/16-12UNC 42928261 9/16-12UNC 9/16-12UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42928261 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 1個 689 税込758 注文コードが変更になりました
42890705 7/8-9UNC 42928277 7/8-9UNC 7/8-9UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42928277 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 1個 419 税込461 注文コードが変更になりました
42890714 NO.0-80 42928286 NO.0-80 NO.0-80 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42928286 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42890723 NO.12-28 42928295 NO.12-28 NO.12-28 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42928295 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42890732 NO.2-64 42928304 NO.2-64 NO.2-64 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42928304 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42890741 NO.4-48 42928313 NO.4-48 NO.4-48 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42928313 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(6個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42890757 NO.8-36 42928322 NO.8-36 NO.8-36 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42928322 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする