曜日別特売

サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ

サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ - Merck(メルクミリポア)サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ - Merck(メルクミリポア)サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ - Merck(メルクミリポア)

ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。
クロマトなどの機器分析の前処理に。
セットアップ不要のボトルトップ型
非滅菌タイプ。
目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。
口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。

形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
材質
TGK品番
種別
品名
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45494723SJLHM47100.45(膜)オムニポアメンブレン/親水性PTFE719-43-02-05有機溶媒/水溶液両用ミリカップLHHPLC、有機HPLCの粒子除去
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
45494732SJFHM47100.45(膜)フロリナートメンブレン/疎水性PTFE719-43-02-02有機溶媒用ミリカップFH有機HPLCの粒子除去
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
45494714SJHVM47100.45(膜)デュラポアメンブレン/親水性PVDF719-43-02-01水溶液用ミリカップHV水性HPLCの粒子除去、希釈タンパク質溶液
15,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする