NEOシート #3000 Lタイプ

NEOシート #3000 Lタイプ 萩原工業

輸入#3000の一般タイプ。
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

用途
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。
土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生など。
形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約90 材質(ロープ)ポリプロピレン 内容量1枚
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45495475 NEOL1818 1.8×1.8m 約1.71×1.71 約0.5 継ぎ目なし
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
45495484 NEOL1827 1.8×2.7m 約1.71×2.61 約0.74 継ぎ目なし
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495493 NEOL1836 1.8×3.6m 約1.71×3.51 約0.99 継ぎ目なし
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495502 NEOL2727 2.7×2.7m 約2.62×2.62 約1.12 継ぎ目なし
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495511 NEOL2736 2.7×3.6m 約2.62×3.51 約1.49 継ぎ目なし
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495527 NEOL3636 3.6×3.6m 約3.51×3.52 約1.98 継ぎ目なし
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495536 NEOL3654 3.6×5.4m 約3.52×5.31 約2.97 継ぎ目なし
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495545 NEOL4545 4.5×4.5m 約4.38×4.41 約3.1 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495554 NEOL4554 4.5×5.4m 約4.38×5.31 約3.72 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495563 NEOL5454 5.4m×5.4m 約5.29×5.31 - 継ぎ目有り
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495572 NEOL5472 5.4×7.2m 約5.29×7.11 約5.95 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495581 NEOL5490 5.4×9.0m 約5.29×8.91 約7.44 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495597 NEOL7272 7.2×7.2m 約7.11×7.11 約7.93 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495606 NEOL7290 7.2×9.0m 約7.11×8.91 約8.7 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495615 NEOL9090 9.0×9.0m 約8.91×8.91 約12.39 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45495624 NEOL1010 10×10m 約9.81×9.81 約15.3 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46776931 NEOL5454 5.4×5.4m 約5.29×5.31 約4.46 継ぎ目あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする