ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-6~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45405193 MGPL25-60Z
CADデータダウンロード
60 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,070
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405202 MGPL25-60Z-A93L
CADデータダウンロード
60 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,140
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405211 MGPL25-60Z-M9B
CADデータダウンロード
60 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,680
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405227 MGPL25-60Z-M9BL
CADデータダウンロード
60 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,340
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405236 MGPL25-60Z-M9BVL
CADデータダウンロード
60 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,220
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405245 MGPL25-60Z-M9BWL
CADデータダウンロード
60 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,890
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405254 MGPL25-60Z-M9NWL
CADデータダウンロード
60 M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
38,890
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405263 MGPL25-64Z-M9BL
CADデータダウンロード
64 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,340
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405272 MGPL25-65Z
CADデータダウンロード
65 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,070
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45405281 MGPL25-65Z-M9BWL
CADデータダウンロード
65 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,890
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする