ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-6~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45410766 MGPL32-60Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 60
44,940
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45410775 MGPL32-60Z-A93
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 60
48,350
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45410784 MGPL32-60Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 60
51,210
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45410793 MGPL32-60Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 60
51,760
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45410802 MGPL32-65Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 65
44,940
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45410811 MGPL32-65Z-A93
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 65
48,350
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45410827 MGPL32-6Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 6
36,250
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45410836 MGPL32-6Z-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 6
39,330
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする