ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45418974 MGPL50-60Z
CADデータダウンロード
60
54,400
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45418983 MGPL50-60Z-A93V
CADデータダウンロード
60
58,470
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45418992 MGPL50-60Z-M9BASBPC 60
66,610
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45419001 MGPL50-65Z
CADデータダウンロード
65
54,400
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45419017 MGPL50-65Z-M9BV
CADデータダウンロード
65
60,890
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする