A4モノクロLEDプリンタ B4500n
ビジネス文書をより速く、美しく仕上げる高速A4モノクロページプリンターです。
デスクサイドで使いやすい、高さを抑えたコンパクト設計
高速出力で、プリント待ちが少なく業務効率もアップ
独自のDigital LEDヘッド搭載で、小さな文字も美しい高画質印刷
手動両面印刷対応(表面連続印刷後、手動で用紙を裏返してセットし直し、裏面を印刷する機能)で用紙コスト削減にも貢献
プリンタ共有がすぐに実現できる、100BASE-TX/10BASE-TイーサネットI/F標準装備
使用可能用紙サイズ
用紙トレイ(カセット):A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム
手差し(1枚給紙):A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム
排紙容量
手差し(1枚給紙):A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム
【フェイスダウン】最大270枚(64g/m2)
【フェイスアップ】最大50枚(連量55kg)
印刷方式Digital LEDヘッドを採用した乾式電子写真方式
付属品ユーザーズマニュアル一式、保証書/ご愛用者登録カード、電源コード、電源プラグ、トナーカートリッジ(1個)、 イメージドラム(1個)、ポリエチレン袋、プリンタソフトウェアCD-ROM(Windows/Macintosh)
寸法(mm)355×395×200
質量(kg)約9(消耗品を含む)
消費電力(W)【動作時】最大800/平均400、【省エネモード】10以下
電源AC100V±10%、50/60Hz±2Hz
機能(両面印刷機能)手動両面印刷
用紙普通紙、特殊用紙(OHPシート、郵政公社製ハガキ)、ラベル紙、封筒
解像度600×600/1200×600/2400×600dpi(ESC/Pモードは600×600dpi )
印刷速度24ページ/分(普通紙、A4/コピーモード時)
坪量(g/m2)55~90kg(76~90kgは手差しによる給紙のみ対応)、封筒85
給紙容量【標準トレイ】250枚(連量55kg)、【手差しトレ】1枚(手差し)、【マルチパーパスフィーダ】100枚(連量55kg)、容量50枚(郵政公社製ハガキ)〈オプション〉、【拡張給紙ユニット】500枚(連量55kg)〈オプション〉
商品タイププリンター
内容量1台
【フェイスアップ】最大50枚(連量55kg)
注意
※マルチページ(N-up)および複数部数の手動両面印刷には対応していません。Windowsのみ対応。