J-FIELD楽楽炭焼2

J-FIELD楽楽炭焼2 Sakae Fuji(栄製機)
(7件のレビュー)

余分な装備を一切外した事で納得のコストパフォーマンスを実現。
炭の火起こしを想定し、炭を包み込む柔らかい炎。
炭ハゼに対応したロングノズル。

火炎形状棒状炎 仕様カセットガス 付属品ガスカートリッジG300 トラスコ品番816-2413 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×42×70 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ25.4 火炎の長さ(mm)200-250 熱量(kw)3.6 燃焼時間(分)60 全質量(g)490 適用可能カートリッジPG300・G300
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45500655 JBC-0110 1本
オープン
 
 
取扱い終了
39876875 JBC-0110 1箱(12本)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45500655
2018-11-19
用途:
草焼き・ロウ付け時の余熱用に使用

一般的な各社純正CB缶用バーナーより100~300度高いので作業効率が良いですが、残念なことにロングノズルはステンレスなのに対して火口の部分はスチールで1回(数分)使用しただけでメッキが燃えて無くなりました。
温度が高い分、酸化・劣化が早いと思われます。 使用後には、錆止めオイルが必要かも・・・
火口の部分がスチールなので、ステンレスアタッチメントを作り、防錆に備える予定です。

アタッチメント無しのロングノズルや火口部分は軽量なので、CB缶に取り付けたままでもCB缶は安定直立しますが、アタッチメントを付けたら重心バランスがズレるでしょう。


純正ガスボンベ(G300)は、ブタン100%でした。 3本約900円とかなり高いです。
(プロパンが混ざっているCB缶を使ったらもっと温度が上がるのかな!?)
ブタン100%だったら、安いCB缶でも火炎温度は変わらない気がします。
(ブタンガスの純度に違いがあるのかなぁ??)

実験結果はYahooブログにアップしたいと思います。

対象商品:
45500655
2018-10-31
用途:
BBQの火熾しに
サービス業

BBQの炭の火熾しに使ってみました。ノズルが長いのでガス缶と火口が離れていて、安心して使えます。また家にあるごく普通のバーナーよりかなり火力が強くて、短い時間で炭の火熾しができました。

対象商品:
45500655
2018-11-10
用途:
炭の火起こし
サービス業

炭の火起こし専用で購入使用してます。安価でカセット用ガス缶で使えるので良いです。

対象商品:
45500655
2017-11-10
用途:
金属加熱
株式会社 キクナカ 様

説明に1500度とあり家庭用のカセットボンベ使用のバーナーでは最高レベルだったので、まあ期待せずに買ってみたら本当に高温が出ているようだ。ハイカロリーガスは高価なので入手しやすく安いカセットボンベで高温加熱でできるのは助かる。

対象商品:
45500655
2015-10-26
用途:
バーナー作業?
自動車・二輪車・自転車関連業

まだしっかり使っていないのでわからないですがナカナカの炎のようです。
着火装置を気にしなければ安くてよろしいかと思います。

対象商品:
45500655
2014-02-17
用途:
料理の焼目付け

着火装置がないのはやっぱり不便ですが、個人的には特に問題にならないレベルです。
この価格で手に入ったのはうれしいですね。
やはりバーナーがあると料理の味がよくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
45500655
2013-11-18
用途:
焼き

しめサバのあぶりに使用 価格品質共に満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする