業界初!”ノズルきれい”で99%以上除菌。
トイレのTOTOが、研究を重ねて実現した構造です。
従来品よりさらに節水!普段どおりにつかってエコできます。
快適な使い心地にこだわった、新しい洗浄方式「たっぷリッチ洗浄」。
人の動きに合わせて、いろんな機能が自動で作動。トイレがラクに使えます。
仕様【清潔】セルフクリーニング、クリーンノズル、抗菌、脱臭・オートパワー脱臭
【清掃】本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、便ふた着脱
【エコ】タイマー節電、スーパーおまかせ節電、運転スイッチ
【洗浄】おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調整、マッサージ洗浄
【快適】着座センサー
【便利】取り付けキット
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ
【暖房便座】温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切、約35~40℃
【暖房便座】(表面)切、約28~36(おまかせ節電時:26)(スーパーおまかせ節電時:切)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】1200(瞬間式)
【暖房便座】50
用途エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用付属品取り付けキット/スパナ、便座外し工具、ロータンク接続用フレキホース、分岐金具質量(kg)約4.5タイプ基本機能+ノズルきれい、クリーン便座、おまかせ節電、ダブル保温便座、やわらか洗浄、洗浄位置調節、暖房便座、オート開閉、リモコン便座・便ふた開閉消費電力(W)【脱臭装置】標準脱臭:約1.7、パワー脱臭:約5.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式O2脱臭定格消費電力(W)1273寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×130×532風量(m3/min)【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、やわらか洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43供給水温(℃)0~35給水圧力最低必要水圧/0.05MPa(流動時)、最高水圧/0.75MPa(静止時)内容量1台