曜日別特売

オイルシールUE型 茶フッ素

オイルシールUE型 茶フッ素 - 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素 - 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素 - 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素 - 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素 - 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素 - 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素 - 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素 - 武蔵オイルシール工業
(3件のレビュー)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。
回転用として多く使用されています。
他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。

材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)内容量1個
注意
※有機酸、ケトン、エステル、アミン系の薬品には耐性がありません。
全113種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45525347UE82278227
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525356UE1025710257
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525365UE1222712227
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525374UE1225712257
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
45525383UE1525715257
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
45525392UE1530715307
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
45525401UE1535715357
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525417UE1630716307
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
45525426UE1730717307
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
45525435UE1730817308
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
45525444UE1735717357
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525453UE1830818308
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525462UE1835818358
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525471UE2030920309
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
45525487UE2032820328
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525496UE2035820358
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525505UE2040720407
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
45525514UE2047720477
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
45525523UE2235722357
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525532UE2235822358
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525541UE2440824408
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
45525557UE2535725357
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
45525566UE2538725387
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525575UE2538825388
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
45525584UE2540825408
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
45525593UE2542825428
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
45525602UE2545725457
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
45525611UE2547725477
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
45525627UE2845828458
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525636UE3042830428
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525645UE3045830458
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525654UE3047730477
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
45525663UE3050830508
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525672UE3248832488
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45525681UE3548835488
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45525697UE3550835508
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45525706UE3555835558
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
45525715UE3850838508
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525724UE3855838558
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525733UE4052840528
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525742UE4055840558
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45525751UE4055940559
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525767UE4058840588
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
45525776UE4062840628
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
45525785UE4260942609
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525794UE4560945609
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
45525803UE4562945629
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525812UE5065950659
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
45525821UE5068950689
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
45525837UE5572955729
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45525715
2022-06-22
用途: 自動車のATのトルコンのオイルシール
BM House建設業・工事業

1976年式のBMW2002のATのオーバーホール時にトルコンのオイルシールに使いました。いい具合です。

2が参考にしています
対象商品 : 45525611
2021-01-05
用途: バイク修理

値段も安く、ブランド品ゆえ品質は全く問題ありませんでした。ベアリングもそうですが、検索するときサイズで選べると便利だと思います。

対象商品 : 45525347
2016-08-16
用途: 製作しているギヤボックスシャフトのシーリング。
ハヤシ・ラボ

通常ゴムの物よりもフリクションが小さく、駆動モーターを小型化出来ました。またオイルリークも少なくとても良い品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする