曜日別特売

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ - 日本ミニチュアカップリング
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-70種類オルダムタイプねじ径MM10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45628021CCZ-70-12-1270178353181899261212
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628037CCZ-70-12-1570178353181899261215
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628046CCZ-70-12-1670178353181899261216
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628055CCZ-70-12-1770178353181899261217
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628064CCZ-70-12-1970178353181899261219
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628073CCZ-70-12-2070178353181899261220
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628082CCZ-70-12-2270178353181899261222
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628091CCZ-70-12-2470178353181899261224
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628107CCZ-70-12-2570178353181899261225
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628116CCZ-70-12-2870178353181899261228
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628125CCZ-70-12-3070178353181899261230
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628134CCZ-70-12-3570178353181899261235
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628143CCZ-70-15-1570178353181899261515
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628152CCZ-70-15-1670178353181899261516
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628161CCZ-70-15-1770178353181899261517
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628177CCZ-70-15-1970178353181899261519
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628186CCZ-70-15-2070178353181899261520
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628195CCZ-70-15-2270178353181899261522
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628204CCZ-70-15-2470178353181899261524
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628213CCZ-70-15-2570178353181899261525
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628222CCZ-70-15-2870178353181899261528
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628231CCZ-70-15-3070178353181899261530
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628247CCZ-70-15-3570178353181899261535
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628256CCZ-70-16-1670178353181899261616
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628265CCZ-70-16-1770178353181899261617
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628274CCZ-70-16-1970178353181899261619
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628283CCZ-70-16-2070178353181899261620
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628292CCZ-70-16-2270178353181899261622
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628301CCZ-70-16-2470178353181899261624
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628317CCZ-70-16-2570178353181899261625
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628326CCZ-70-16-2870178353181899261628
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628335CCZ-70-16-3070178353181899261630
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628344CCZ-70-16-3570178353181899261635
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628353CCZ-70-17-1770178353181899261717
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628362CCZ-70-17-1970178353181899261719
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628371CCZ-70-17-2070178353181899261720
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628387CCZ-70-17-2270178353181899261722
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628396CCZ-70-17-2470178353181899261724
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628405CCZ-70-17-2570178353181899261725
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628414CCZ-70-17-2870178353181899261728
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628423CCZ-70-17-3570178353181899261735
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628432CCZ-70-19-1970178353181899261919
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628441CCZ-70-19-2070178353181899261920
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628457CCZ-70-19-2270178353181899261922
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628466CCZ-70-19-2470178353181899261924
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628475CCZ-70-19-2570178353181899261925
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628484CCZ-70-19-2870178353181899261928
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628493CCZ-70-19-3070178353181899261930
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628502CCZ-70-19-3570178353181899261935
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628511CCZ-70-20-2070178353181899262020
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする