曜日別特売

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ - 日本ミニチュアカップリング
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-80種類オルダムタイプねじ径MM12締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6内容量1個
全28種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45628791CCZ-80-20-208021926120201010282020
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628807CCZ-80-20-288021926120201010282028
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628816CCZ-80-20-308021926120201010282030
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628825CCZ-80-20-358021926120201010282035
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628834CCZ-80-20-368021926120201010282036
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628843CCZ-80-20-388021926120201010282038
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45628852CCZ-80-20-408021926120201010282040
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628861CCZ-80-28-288021926120201010282828
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628877CCZ-80-28-308021926120201010282830
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628886CCZ-80-28-358021926120201010282835
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628895CCZ-80-28-368021926120201010282836
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628904CCZ-80-28-388021926120201010282838
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628913CCZ-80-28-408021926120201010282840
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45628922CCZ-80-30-308021926120201010283030
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628931CCZ-80-30-358021926120201010283035
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628947CCZ-80-30-368021926120201010283036
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628956CCZ-80-30-388021926120201010283038
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628965CCZ-80-30-408021926120201010283040
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628974CCZ-80-35-358021926120201010283535
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628983CCZ-80-35-368021926120201010283536
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628992CCZ-80-35-388021926120201010283538
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629001CCZ-80-35-408021926120201010283540
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629017CCZ-80-36-368021926120201010283636
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629026CCZ-80-36-388021926120201010283638
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629035CCZ-80-36-408021926120201010283640
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629044CCZ-80-38-388021926120201010283838
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629053CCZ-80-38-408021926120201010283840
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629062CCZ-80-40-408021926120201010284040
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする