日本ミニチュアカップリング
ベローズカップリング NAシリーズ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
種類
ベローズタイプ
内容量
1個
全78種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
選択してください
16
20
22
30
40
寸法E(mm)
22
28
30
35
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
3
4
4.76
5
6
6.35
7
7.93
8
9.52
10
12
12.7
14
15
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
3
4
4.5
4.76
5
6
6.35
7
7.93
8
9
9.52
10
12
12.7
14
15
78種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45640034
NA-10-10-10
16
16
12
22
5
5
2
10
10
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640043
NA-10-3-3
16
16
12
22
5
5
2
3
3
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640052
NA-10-4.76-4.76
16
16
12
22
5
5
2
4.76
4.76
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640061
NA-10-4.76-6.35
16
16
12
22
5
5
2
4.76
6.35
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640077
NA-10-4-4
16
16
12
22
5
5
2
4
4
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45640086
NA-10-5-5
16
16
12
22
5
5
2
5
5
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640095
NA-10-5-6
16
16
12
22
5
5
2
5
6
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640104
NA-10-6.35-6.35
16
16
12
22
5
5
2
6.35
6.35
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640113
NA-10-6.35-7.93
16
16
12
22
5
5
2
6.35
7.93
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640122
NA-10-6-6
16
16
12
22
5
5
2
6
6
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45640131
NA-10-6-8
16
16
12
22
5
5
2
6
8
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640147
NA-10-7.93-7.93
16
16
12
22
5
5
2
7.93
7.93
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640156
NA-10-8-8
16
16
12
22
5
5
2
8
8
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640165
NA-11-10-10
16
16
12
28
8
8
3
10
10
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640174
NA-11-4.76-4.76
16
16
12
28
8
8
3
4.76
4.76
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45640183
NA-11-4.76-6.35
16
16
12
28
8
8
3
4.76
6.35
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640192
NA-11-5-5
16
16
12
28
8
8
3
5
5
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640201
NA-11-5-6
16
16
12
28
8
8
3
5
6
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640217
NA-11-6.35-6.35
16
16
12
28
8
8
3
6.35
6.35
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640226
NA-11-6.35-7.93
16
16
12
28
8
8
3
6.35
7.93
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640235
NA-11-6-6
16
16
12
28
8
8
3
6
6
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45640244
NA-11-6-8
16
16
12
28
8
8
3
6
8
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640253
NA-11-7.93-7.93
16
16
12
28
8
8
3
7.93
7.93
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640262
NA-11-7-7
16
16
12
28
8
8
3
7
7
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640271
NA-11-8-8
16
16
12
28
8
8
3
8
8
1.5
0.1
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640287
NA-12-10-10
20
20
15
30
7.5
7.5
3
10
10
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640296
NA-12-12-12
20
20
15
30
7.5
7.5
3
12
12
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640305
NA-12-5-5
20
20
15
30
7.5
7.5
3
5
5
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640314
NA-12-5-6
20
20
15
30
7.5
7.5
3
5
6
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640323
NA-12-6-10
20
20
15
30
7.5
7.5
3
6
10
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640332
NA-12-6-12
20
20
15
30
7.5
7.5
3
6
12
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640341
NA-12-6-6
20
20
15
30
7.5
7.5
3
6
6
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640357
NA-12-6-7
20
20
15
30
7.5
7.5
3
6
7
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640366
NA-12-6-8
20
20
15
30
7.5
7.5
3
6
8
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640375
NA-12-6-9
20
20
15
30
7.5
7.5
3
6
9
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640384
NA-12-8-10
20
20
15
30
7.5
7.5
3
8
10
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640393
NA-12-8-8
20
20
15
30
7.5
7.5
3
8
8
2
0.13
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640402
NA-15-10-10
22
22
13
35
11
11
4
10
10
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45640411
NA-15-10-4.5
22
22
13
35
11
11
4
10
4.5
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640427
NA-15-10-6
22
22
13
35
11
11
4
10
6
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640436
NA-15-10-8
22
22
13
35
11
11
4
10
8
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640445
NA-15-12-12
22
22
13
35
11
11
4
12
12
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640454
NA-15-14-14
22
22
13
35
11
11
4
14
14
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640463
NA-15-14-6
22
22
13
35
11
11
4
14
6
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640472
NA-15-15-12.7
22
22
13
35
11
11
4
15
12.7
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640481
NA-15-15-4.5
22
22
13
35
11
11
4
15
4.5
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640497
NA-15-15-6
22
22
13
35
11
11
4
15
6
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640506
NA-15-15-8
22
22
13
35
11
11
4
15
8
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640515
NA-15-6.35-6.35
22
22
13
35
11
11
4
6.35
6.35
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640524
NA-15-6.35-7.93
22
22
13
35
11
11
4
6.35
7.93
2
0.13
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ