曜日別特売

ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) - 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) - 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) - 日本ミニチュアカップリング

性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。

許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45640831NA-COLLET-6-67.27.218237.266
10,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640813NA-COLLET-5-57.27.218237.255
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45640822NA-COLLET-5-67.27.218237.256
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45640847NA-COLLET-6-89.29.22025.59.288
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45640813NA-COLLET-5-5380757125×5NA-COLLET-5-5 ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング 38075712ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)日本ミニチュアカップリング1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
45640822NA-COLLET-5-6380757215×6NA-COLLET-5-6 ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング 38075721ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)日本ミニチュアカップリング1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする