片丸キー(フリーレングス)S45C/28

片丸キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状片丸キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
全210種類を絞り込む
長さl(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45660377FK2804141
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660386FK2804242
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660395FK2804343
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660404FK2804444
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660413FK2804545
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660422FK2804646
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660431FK2804747
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660447FK2804848
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660456FK2804949
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660465FK2805050
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660474FK2805151
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660483FK2805252
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660492FK2805353
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660501FK2805454
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660517FK2805555
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660526FK2805656
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660535FK2805757
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660544FK2805858
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660553FK2805959
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660562FK2806060
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660571FK2806161
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660587FK2806262
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660596FK2806363
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660605FK2806464
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660614FK2806565
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660623FK2806666
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660632FK2806767
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660641FK2806868
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660657FK2806969
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660666FK2807070
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660675FK2807171
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660684FK2807272
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660693FK2807373
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660702FK2807474
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660711FK2807575
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660727FK2807676
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660736FK2807777
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660745FK2807878
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660754FK2807979
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660763FK2808080
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660772FK2808181
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660781FK2808282
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660797FK2808383
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660806FK2808484
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660815FK2808585
3,379
3,042
3,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
45660824FK2808686
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660833FK2808787
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660842FK2808888
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660851FK2808989
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45660867FK2809090
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする