両丸キー(フリーレングス)S45C/28

両丸キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
全210種類を絞り込む
長さl(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45724192FR2804141
3,227
2,905
3,196(税込)
6日以内出荷
返品不可
45724201FR2804242
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724217FR2804343
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724226FR2804444
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724235FR2804545
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724244FR2804646
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724253FR2804747
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724262FR2804848
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724271FR2804949
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724287FR2805050
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724296FR2805151
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724305FR2805252
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724314FR2805353
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724323FR2805454
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724332FR2805555
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724341FR2805656
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724357FR2805757
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724366FR2805858
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724375FR2805959
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724384FR2806060
3,227
2,905
3,196(税込)
9日以内出荷
返品不可
45724393FR2806161
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724402FR2806262
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724411FR2806363
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724427FR2806464
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724436FR2806565
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724445FR2806666
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724454FR2806767
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724463FR2806868
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724472FR2806969
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724481FR2807070
3,227
2,905
3,196(税込)
7日以内出荷
返品不可
45724497FR2807171
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724506FR2807272
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724515FR2807373
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724524FR2807474
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724533FR2807575
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724542FR2807676
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724551FR2807777
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724567FR2807878
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724576FR2807979
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724585FR2808080
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724594FR2808181
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724603FR2808282
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724612FR2808383
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724621FR2808484
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724637FR2808585
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724646FR2808686
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724655FR2808787
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724664FR2808888
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724673FR2808989
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45724682FR2809090
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする