岩田製作所
シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
10
12
15
20
25
30
36
40
45
50
外径D(Φmm)
選択してください
39
41
44
48
53
58
63
68
79
86
材質/処理
ステンレス(SUS304)
鉄(SPCC)/黒染め
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805015
BS10CP4
10
39
14.2
25.9
2.6
0.5
11.5
26
鉄(SPCC)/黒染め
¥
890
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805024
BS10SP4
10
39
14
25.9
2.5
0.5
11.5
26
ステンレス(SUS304)
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805033
BS12CP4
12
41
14.2
27.7
2.6
0.5
12.5
27.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45805042
BS12SP4
12
41
14
27.7
2.5
0.5
12.5
27.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805051
BS15CP4
15
44
14.2
30.5
2.6
0.5
14
30.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
990
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805067
BS15SP4
15
44
14
30.5
2.5
0.5
14
30.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805076
BS20CP4
20
48
14.2
35.1
2.6
0.5
16.5
35
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805085
BS20SP4
20
48
14
35.1
2.5
0.5
16.5
35
ステンレス(SUS304)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805094
BS25CP4
25
53
14.2
39.8
2.6
0.5
19
40
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805103
BS25SP4
25
53
14
39.8
2.5
0.5
19
40
ステンレス(SUS304)
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805112
BS30CP4
30
58
14.2
44.6
2.6
0.5
21.5
45
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805121
BS30SP4
30
58
14
44.6
2.5
0.5
21.5
45
ステンレス(SUS304)
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805137
BS36CP4
36
63
14.2
50.4
2.6
0.5
24.5
51
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805146
BS36SP4
36
63
14
50.4
2.5
0.5
24.5
51
ステンレス(SUS304)
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805155
BS40CP4
40
68
14.2
54.3
2.6
0.5
26.5
55
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805164
BS40SP4
40
68
14
54.3
2.5
0.5
26.5
55
ステンレス(SUS304)
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805173
BS45CP4
45
79
14.2
59.2
2.6
0.5
29
63
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805182
BS45SP4
45
79
14
59.2
2.5
0.5
29
63
ステンレス(SUS304)
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805191
BS50CP4
50
86
14.2
64.1
2.6
0.5
31.5
69
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805207
BS50SP4
50
86
14
64.1
2.5
0.5
31.5
69
ステンレス(SUS304)
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください