曜日別特売

シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ

シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ - 岩田製作所
(1件のレビュー)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
材質/処理
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45805216BS10C103914.22.60.526鉄(SPCC)/黒染め
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805225BS10S1039142.50.526ステンレス(SUS304)
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805234BS12C124114.22.60.527.5鉄(SPCC)/黒染め
830
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805243BS12S1241142.50.527.5ステンレス(SUS304)
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45805252BS15C154414.22.60.530.5鉄(SPCC)/黒染め
870
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805261BS15S1544142.50.530.5ステンレス(SUS304)
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
45805277BS20C204814.22.60.535鉄(SPCC)/黒染め
950
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805286BS20S2048142.50.535ステンレス(SUS304)
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805295BS25C255314.22.60.540鉄(SPCC)/黒染め
990
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805304BS25S2553142.50.540ステンレス(SUS304)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805313BS30C305814.22.60.545鉄(SPCC)/黒染め
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45805322BS30S3058142.50.545ステンレス(SUS304)
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805331BS36C366314.22.60.551鉄(SPCC)/黒染め
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805347BS36S3663142.50.551ステンレス(SUS304)
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805356BS40C406814.22.60.555鉄(SPCC)/黒染め
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805365BS40S4068142.50.555ステンレス(SUS304)
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45805374BS45C457914.22.60.563鉄(SPCC)/黒染め
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
45805383BS45S4579142.50.563ステンレス(SUS304)
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805392BS50C508614.22.60.569鉄(SPCC)/黒染め
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805401BS50S5086142.50.569ステンレス(SUS304)
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45805365
2021-12-15
用途: 機械メンテナンス時

製造ラインに後付け改造できると考え購入しました。
角パイプに取り付ける場合は、横幅が若干小さく入りませんでした。
もう少し余裕があれば、角シャフトだけでなく角パイプに取付できるので
改良(もしくは角パイプ用)がほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする