岩田製作所
シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
28
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
選択してください
39
41
44
48
53
58
63
68
79
86
材質/処理
ステンレス(SUS304)
鉄(SPCC)/黒染め
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805611
B10CN2
10
39
14.2
2.6
0.5
11.5
26
鉄(SPCC)/黒染め
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805627
B10SN2
10
39
14
2.5
0.5
11.5
26
ステンレス(SUS304)
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805636
B12CN2
12
41
14.2
2.6
0.5
12.5
27.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805645
B12SN2
12
41
14
2.5
0.5
12.5
27.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805654
B15CN2
15
44
14.2
2.6
0.5
14
30.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
970
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805663
B15SN2
15
44
14
2.5
0.5
14
30.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805672
B16CN2
16
44
14.2
2.6
0.5
14
30.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805681
B16SN2
16
44
14
2.5
0.5
14
30.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805697
B20CN2
20
48
14.2
2.6
0.5
16.5
35
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805706
B20SN2
20
48
14
2.5
0.5
16.5
35
ステンレス(SUS304)
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805715
B25CN2
25
53
14.2
2.6
0.5
19
40
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805724
B25SN2
25
53
14
2.5
0.5
19
40
ステンレス(SUS304)
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805733
B28CN2
28
58
14.2
2.6
1.5
21.5
45
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805742
B28SN2
28
58
14
2.5
1.5
21.5
45
ステンレス(SUS304)
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805751
B30CN2
30
58
14.2
2.6
0.5
21.5
45
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805767
B30SN2
30
58
14
2.5
0.5
21.5
45
ステンレス(SUS304)
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805776
B35CN2
35
63
14.2
2.6
0.5
24.5
51
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805785
B35SN2
35
63
14
2.5
0.5
24.5
51
ステンレス(SUS304)
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805794
B40CN2
40
68
14.2
2.6
0.5
26.5
55
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805803
B40SN2
40
68
14
2.5
0.5
26.5
55
ステンレス(SUS304)
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805812
B45CN2
45
79
14.2
2.6
0.5
29
63
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805821
B45SN2
45
79
14
2.5
0.5
29
63
ステンレス(SUS304)
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
45805837
B50CN2
50
86
14.2
2.6
0.5
31.5
69
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805846
B50SN2
50
86
14
2.5
0.5
31.5
69
ステンレス(SUS304)
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください