不二ラテックス
FA-0806シリーズ
ストローク(mm)
6
最大吸収エネルギー(J)
1.4
使用温度範囲(℃)
-5~70
等価質量(kg)
15
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~2
最大抗力値(N)
670
最大使用サイクル(cycle/min)
45
ピストンロッド復帰力(N)
9以下
オリフィス方式
単孔式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45923351
FA-0806-C
14.1
付き
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923367
FA-0806-S
13.8
無し
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください