FKシリーズ 大型(M27×M36)

FKシリーズ 大型(M27×M36) - 不二ラテックス

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)

使用温度範囲(℃)-5~70内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
衝突速度範囲(m/sec)
等価質量(kg)
キャップ
性能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45923753FK-2725H-C79250.3~347付き高速用385
10,800
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923762FK-2725H-S79250.3~347無し高速用341
10,000
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923771FK-2725L-C79250.3~1420付き低速用385
10,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923787FK-2725L-S79250.3~1420無し低速用341
10,000
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45923796FK-2725M-C79250.3~2105付き中速用385
10,800
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923805FK-2725M-S79250.3~2105無し中速用341
10,000
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45923814FK-3035H-C196350.3~3173付き高速用681
16,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45923823FK-3035H-S196350.3~3173無し高速用628
15,600
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923832FK-3035L-C196350.3~11560付き低速用681
16,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923841FK-3035L-S196350.3~11560無し低速用628
15,600
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923857FK-3035M-C196350.3~2390付き中速用681
16,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45923866FK-3035M-S196350.3~2390無し中速用628
15,600
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45923875FK-3625AH-C200250.3~3150付き高速用900
14,400
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923884FK-3625AL-C150250.3~12000付き低速用900
14,400
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923893FK-3625AM-C200250.3~2800付き中速用900
14,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923902FK-3650H-C392500.3~3306付き高速用1259
18,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
45923911FK-3650H-S392500.3~3306無し高速用1177
17,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923927FK-3650L-C392500.3~13137付き低速用1259
18,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923936FK-3650L-S392500.3~13137無し低速用1177
17,600
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923945FK-3650M-C392500.3~2784付き中速用1259
18,800
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923954FK-3650M-S392500.3~2784無し中速用1177
17,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする