不二ラテックス
FSBシリーズ(M12・M14・M16)
高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)
取り付け易い外観形状
M12は単孔オリフィス
材質
(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-5~70
表面処理
(本体)窒化処理
キャップ
付き
衝突速度(m/s)
0.3~1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45924505
FSB-1205-C
5
0.68
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45924514
FSB-1407-C
7
2.5
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45924523
FSB-1609-C
9
6
¥
5,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください