不二ラテックス
FSシリーズ
キャップ
無し
性能
低速用
ストローク(mm)
6
使用温度範囲(℃)
-5~70
最大抗力値(N)
6370
最大使用サイクル(cycle/min)
60
衝突速度(m/s)
0.3~1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
等価質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45924532
FS-2006L-S
7.8
6
60
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45924541
FS-2506L-S
11.7
6
90
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45924557
FS-2706L-S
15.6
6
120
¥
10,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください