不二ラテックス
FVシリーズ
ストローク(mm)
8
性能
低速用
使用温度範囲(℃)
-5~70
キャップ
無し
最大使用サイクル(cycle/min)
60
衝突速度(m/s)
0.3~1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45924566
FV-2008L-S
8.8
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45924575
FV-2508L-S
13.7
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924584
FV-2708L-S
19.6
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください