揺動ダンパー FYN-D3シリーズ

揺動ダンパー FYN-D3シリーズ - 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-D3シリーズ - 不二ラテックス
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C質量(g)215±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
最大使用トルク(N・m)
リバーストルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45929983FYN-D3-L104反時計方向102
7,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
45929992FYN-D3-L503反時計方向51
7,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930001FYN-D3-L703反時計方向71
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930017FYN-D3-R104時計方向102
7,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930026FYN-D3-R503時計方向51
7,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930035FYN-D3-R703時計方向71
7,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする