不二ラテックス
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
材質
(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC
質量(g)
17±2
使用温度範囲(℃)
-5~50
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
180
最大使用サイクル(cycle/min)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
キャップ色
最大使用トルク(N・m)
リバーストルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45930062
FYN-M1-L152
反時計方向
灰
0.15
0.1
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930071
FYN-M1-L252
反時計方向
灰
0.25
0.2
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45930087
FYN-M1-L352
反時計方向
灰
0.2
0.2
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930096
FYN-M1-L602
反時計方向
灰
0.6
0.4
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930105
FYN-M1-R152
時計方向
黒
0.15
0.1
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45930114
FYN-M1-R252
時計方向
黒
0.25
0.2
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45930123
FYN-M1-R352
時計方向
黒
0.2
0.2
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45930132
FYN-M1-R602
時計方向
黒
0.6
0.4
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください