不二ラテックス
揺動ダンパー FYN-S1シリーズ
材質
(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM
質量(g)
220±10
使用温度範囲(℃)
-5~50
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
130
最大使用トルク(N・m)
10
リバーストルク(N・m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45930202
FYN-S1-L104
反時計方向
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45930211
FYN-S1-R104
時計方向
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください