不二ラテックス
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ
材質
(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS
質量(g)
40±4
使用温度範囲(℃)
-5~50
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
115
内容量
1個
全6種類を絞り込む
回転方向
反時計方向(CCW)
時計方向(CW)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
回転方向
最大使用トルク(N・m)
リバーストルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45930227
FYN-U1-L103
反時計方向(CCW)
1
0.5
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45930236
FYN-U1-L203
反時計方向(CCW)
2
0.7
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45930245
FYN-U1-L303
反時計方向(CCW)
3
0.9
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45930254
FYN-U1-R103
時計方向(CW)
1
0.5
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45930263
FYN-U1-R203
時計方向(CW)
2
0.7
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45930272
FYN-U1-R303
時計方向(CW)
3
0.9
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください