曜日別特売

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き)

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ステンレスピロー形タイプ(軸受箱)ステンレス品・ステンレス鋼板カバー取付溝付き・(軸受)ステンレス品形式UCSP-H1S6E1適合グリースニップルA-1/4-28UNFN12内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45969603UCSP206H1S6E13642.9(±0.15)1381121165172130
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969612UCSP207H1S6E13847.6(±0.15)1491127167172135
オープン
取扱い終了
代替品有
45969646UCSP210H1S6E14557.2(±0.15)16111159206202250
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969585UCSP204H1S6E13033.3(±0.15)116395127131820
オープン
取扱い終了
返品不可
45969594UCSP205H1S6E13036.5(±0.15)1269105140131925
オープン
取扱い終了
返品不可
45969621UCSP208H1S6E14049.2(±0.15)1497137184172140
オープン
取扱い終了
返品不可
45969637UCSP209H1S6E14054(±0.15)15104146190172145
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45969603UCSP206H1S6E144024917UCSP206JS6UCSP206H1S6E1 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック) 44024917耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45969612UCSP207H1S6E143750167UCSP207JS6UCSP207H1S6E1 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック) 43750167耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
45969646UCSP210H1S6E140274369UCSP210JS6UCSP210H1S6E1 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック) 40274369耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする