日近
真空フランジ用Oリング
(1件のレビュー)
材質
ニトリルゴム(1種A、NBRH
s
70)
規格
JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
内容量
1個
全26種類を絞り込む
太さW(mm)
4
6
10
内径d(Φmm)
選択してください
14.5
23.5
33.5
39.5
54.5
69
84
99
119
148.5
173
222.5
272
321.5
376
425.5
475
524.5
579
633.5
683
732.5
782
836.5
940.5
1044
外径(Φmm)
選択してください
22.5
31.5
41.5
47.5
62.5
77
92
107
127
156.5
181
234.5
284
333.5
388
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
1064
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
寸法H(mm)
太さW(mm)
内径d(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45973916
V100
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)100
(フランジ溝部)110
(フランジ溝部)3
4
99
107
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973925
V1055
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)1055
(フランジ溝部)1079
(フランジ溝部)7
10
1044
1064
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973934
V120
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)120
(フランジ溝部)130
(フランジ溝部)3
4
119
127
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973943
V15
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)15
(フランジ溝部)25
(フランジ溝部)3
4
14.5
22.5
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973952
V150
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)150
(フランジ溝部)160
(フランジ溝部)3
4
148.5
156.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973961
V175
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)175
(フランジ溝部)185
(フランジ溝部)3
4
173
181
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973977
V225
(フランジ溝部)8
(フランジ溝部)225
(フランジ溝部)241
(フランジ溝部)4.5
6
222.5
234.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973986
V24
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)24
(フランジ溝部)34
(フランジ溝部)3
4
23.5
31.5
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973995
V275
(フランジ溝部)8
(フランジ溝部)275
(フランジ溝部)291
(フランジ溝部)4.5
6
272
284
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974004
V325
(フランジ溝部)8
(フランジ溝部)325
(フランジ溝部)341
(フランジ溝部)4.5
6
321.5
333.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974013
V34
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)34
(フランジ溝部)44
(フランジ溝部)3
4
33.5
41.5
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974022
V380
(フランジ溝部)8
(フランジ溝部)380
(フランジ溝部)396
(フランジ溝部)4.5
6
376
388
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974031
V40
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)40
(フランジ溝部)50
(フランジ溝部)3
4
39.5
47.5
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974047
V430
(フランジ溝部)8
(フランジ溝部)430
(フランジ溝部)446
(フランジ溝部)4.5
6
425.5
437.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974056
V480
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)480
(フランジ溝部)504
(フランジ溝部)7
10
475
495
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974065
V530
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)530
(フランジ溝部)554
(フランジ溝部)7
10
524.5
544.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974074
V55
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)55
(フランジ溝部)65
(フランジ溝部)3
4
54.5
62.5
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45974083
V585
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)585
(フランジ溝部)609
(フランジ溝部)7
10
579
599
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974092
V640
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)640
(フランジ溝部)664
(フランジ溝部)7
10
633.5
653.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974101
V690
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)690
(フランジ溝部)714
(フランジ溝部)7
10
683
703
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974117
V70
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)70
(フランジ溝部)80
(フランジ溝部)3
4
69
77
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45974126
V740
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)740
(フランジ溝部)764
(フランジ溝部)7
10
732.5
752.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974135
V790
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)790
(フランジ溝部)814
(フランジ溝部)7
10
782
802
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974144
V845
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)845
(フランジ溝部)869
(フランジ溝部)7
10
836.5
856.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45974153
V85
(フランジ溝部)5
(フランジ溝部)85
(フランジ溝部)95
(フランジ溝部)3
4
84
92
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45974162
V950
(フランジ溝部)12
(フランジ溝部)950
(フランジ溝部)974
(フランジ溝部)7
10
940.5
960.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください